Spécifications
Details
- Détails supplémentaires• Comprend 6 poteaux en acier noir de première qualité avec ceintures noires et 1 chariot Rover (22 po de longueur x 22 po de largeur x 46 po de hauteur) • Grands pneus arrière résistants aux perforations et cadre en acier robuste rendant le chariot ultradurable • Se convertit facilement en 3 modes de transport - chariot à 3 roues, chariot à 2 roues et chariot à tirer derrière. • Glisse sans effort à l’intérieur comme à l’extérieur – la roulette avant est dotée d’un roulement à billes en acier avec une canalisation intégrée
- ComprendComprend 6 poteaux en acier noir de première qualité avec ceintures noires et 1 chariot Rover (22 po de longueur x 22 po de largeur x 46 po de hauteur)
- Numéro CUP du fabricant754806314976
- Type de produitPièces et accessoires de barrière pour piétons
- Types de produitsTrousse de chariot Stanchion