Motion
00 50 05 TKA

KNIPEX
00 50 05 T BKA

Longe d’attache à outil avec mousqueton Captive Eye
N° D’ARTICLE MI13556026
N° MFR00 50 05 T BKA
Prix67.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 50 05 T BKA

Longe d’attache à outil avec mousqueton Captive Eye
N° D’ARTICLE MI13556026
N° MFR00 50 05 T BKA
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
Votre prix67.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur
    38 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    38 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    38 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.38 po.
  • Poids de l’outil
    0.08 lb
  • Largeur de l’outil
    1 4/5 po.
  • Poids
    0.08
  • Largeur
    1 4/5 po.

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe avec mousqueton fixé
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Description
    Longe d’attache à outil avec mousqueton Captive Eye
  • Caractéristiques et avantages
    • La longe d’attache de 38 po avec œillet captif et mousqueton de barrière autoverrouillable pour se connecter au harnais empêche les outils de tomber lorsque vous travaillez en hauteur. •N’est pas un dispositif d’ÉPI - ne supportera pas le poids humain. •Conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2018 . •La longe est faite de ruban en tissu froncé qui s’étend jusqu’à environ 5 pi lorsqu’elle est soumise à une contrainte. •Inspecter l’usure avant chaque utilisation. •À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée. •Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes.
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Code d’harmonisation
    7616.99.5190
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027360
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221027360
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
« LONGE D’ATTACHE POUR OUTIL 00 50 05 T BKA »
  • La longe d’attache de 38 po avec œillet captif et mousqueton de barrière autoverrouillable pour se connecter au harnais empêche les outils de tomber lorsque vous travaillez en hauteur.
  • N’est pas un dispositif d’EPI – ne supporte pas le poids humain.
  • Conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .
  • La longe est faite de ruban de tissu froncé qui s’étend à environ 5 pi lorsqu’il est sous tension.
  • Inspectez l’usure avant chaque utilisation.
  • À utiliser avec les outils coupe-circuit KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée.
  • Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes.