Motion
00 50 06 TKA

KNIPEX
00 50 06 T BKA

Sangles d’adaptateur de fixation d’outil avec voiture Captive Eye
N° D’ARTICLE MI13556027
N° MFR00 50 06 T BKA
Prix109.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 50 06 T BKA

Sangles d’adaptateur de fixation d’outil avec voiture Captive Eye
N° D’ARTICLE MI13556027
N° MFR00 50 06 T BKA
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
Prix109.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur
    13 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    13 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    13 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.31 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.38 po.
  • Largeur de l’outil
    1 4/5 po.
  • Largeur
    1 4/5 po.

Détails

  • Type d’accessoire
    Sangles d’adaptation avec mousqueton fixé
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Description
    Sangles d’adaptateur de fixation d’outil avec mousqueton Captive Eye
  • Caractéristiques et avantages
    • Deux sangles d’adaptation de 13 po avec œillet captif et mousquetons de barrière à verrouillage automatique pour fixer l’outil au poignet, à la ceinture ou à l’équipement d’escalade. •N’est pas un dispositif d’ÉPI - ne supportera pas le poids humain. •Conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2018 . •Inspecter l’usure avant chaque utilisation. •À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée. •Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes.
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Code d’harmonisation
    7616.99.5190
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027377
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221027377
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
« ADAPTATEUR D’ATTACHE POUR OUTIL 00 50 06 T BKA »
  • Deux sangles d’adaptation de 13 po avec œillet captif et mousquetons de barrière autobloquants pour fixer l’outil au poignet, à la ceinture ou à l’équipement d’escalade.
  • N’est pas un dispositif d’EPI – ne supporte pas le poids humain.
  • Conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .
  • Inspectez l’usure avant chaque utilisation.
  • À utiliser avec les outils coupe-circuit KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée.
  • Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes.