Motion
90 22 10 BKA

KNIPEX
90 22 10 BKA

Coupe-tuyau BiX de 2 3/4 po
N° D’ARTICLE MI13556028
N° MFR90 22 10 BKA
Prix69.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 22 10 BKA

Coupe-tuyau BiX de 2 3/4 po
N° D’ARTICLE MI13556028
N° MFR90 22 10 BKA
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
Prix69.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 3/4 po.
  • Poids
    0.14

Détails

  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Coupe-tuyau BiX
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018573
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221018573
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-TUYAUX BIX 90 22 10 BKA
  • Coupe les tuyaux d’évacuation à haute température, les manchons d’étanchéité, le plastique non renforcé et les conduits en plastique électrique.
  • Pour les diamètres allant de 3/4 po à 2 po et les épaisseurs de mur allant jusqu’à 3/32 po.
  • Coupe les tuyaux proprement sans copeaux.
  • La lame peut être tournée de 180 degrés.
  • Comprend deux lames de rechange intégrées à l’outil.
  • Boîtier en plastique renforcé avec porte-lame en zinc moulé sous pression.