Motion
92 00 01 ESD

KNIPEX
92 00 01 ESD

Ensemble de pinces à épiler en acier inoxydable 7 1/2 po 5 pièces dans un rouleau à outils - DES
N° D’ARTICLE MI13556030
N° MFR92 00 01 ESD
Prix218.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 00 01 ESD

Ensemble de pinces à épiler en acier inoxydable 7 1/2 po 5 pièces dans un rouleau à outils - DES
N° D’ARTICLE MI13556030
N° MFR92 00 01 ESD
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
Prix218.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/2 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.4004 lb
  • Largeur de l’outil
    3 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Ensemble de pinces à épiler en acier inoxydable 5 pièces dans un rouleau à outils - DES
  • Sécuritaire Esd
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    6
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
92 00 01 ESD 5 PC ACIER INOXYDABLE
  • Acier inoxydable.
  • Contient des pinces à épiler ESD en acier inoxydable 5 dans un rouleau à outils.
  • Rouleau d’outils à compartiments 7 en polyester résistant à l’usure.
  • Surfaces de préhension lisses.
  • Contient une des pinces suivantes : 92 28 69 ESD, 92 58 74 ESD, 92 28 70 ESD, 92 28 71 ESD et 92 38 75 ESD.
  • À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.