Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/2 po.
- Longueur totale7 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/2 po
- Longueur de pièce unique7 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/2 po.
- Poids de l’outil0.394 lb
- Largeur de l’outil3 1/4 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable de première qualité
- DescriptionEnsemble de 5 pièces en acier inoxydable de première qualité dans un rouleau à outils
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable de première qualité
- Nombre de pièces6
- Matériau de l’outilAcier de première qualité
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable de première qualité.
- Contient 5 pinces à épiler en acier inoxydable de première qualité dans un rouleau à outils.
- Rouleau d’outils à compartiments 7 en polyester résistant à l’usure.
- Surfaces de préhension lisses.
- Contient une des pinces suivantes : 92 21 01, 92 51 01, 92 21 02, 92 21 03 et 92 31 01.
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
- 80 % antimagnétique.