Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/2 po.
- Longueur totale7 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/2 po
- Longueur de pièce unique7 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/2 po.
- Poids de l’outil0.396 lb
- Largeur de l’outil3 1/4 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- DescriptionJeu de 5 pinces à épiler en acier inoxydable dans un rouleau à outils SMD
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces6
- Matériau de l’outilAcier
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable de première qualité.
- Contient des pinces à épiler SMD en acier inoxydable 5 dans un rouleau à outils.
- Rouleau d’outils à compartiments 7 en polyester résistant à l’usure.
- Surfaces de préhension lisses.
- Contient une des pinces suivantes : 92 01 01, 92 01 02, 92 01 03, 92 01 04 et 92 02 54.
- Pour le travail d’assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salles blanches, les réparations de cartes de circuits imprimés et le retravail dans l’industrie de l’électronique.
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
- 80 % antimagnétique.
- Les pinces SMD (dispositif monté en surface) positionnent les composants électroniques à souder directement sur la carte de circuits imprimés.