Motion
92 00 04

KNIPEX
92 00 04

Ensemble de pinces à épiler en acier inoxydable 7 1/2 po 5 pièces dans un outil isolé Roll-1000V
N° D’ARTICLE MI13556033
N° MFR92 00 04
Prix246.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 00 04

Ensemble de pinces à épiler en acier inoxydable 7 1/2 po 5 pièces dans un outil isolé Roll-1000V
N° D’ARTICLE MI13556033
N° MFR92 00 04
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
Prix246.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/2 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.605 lb
  • Largeur de l’outil
    3 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Description
    Jeu de pinces à épiler en acier inoxydable 5 pièces dans un outil isolé Roll-1000V
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Pointe lisse et mâchoires dentelées
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    6
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À ÉPILER EN ACIER INOXYDABLE 92 00 04 5 PIÈCES
  • Acier inoxydable.
  • Contient 5 pinces à épiler en acier inoxydable 1000V dans un rouleau à outils.
  • Rouleau d’outils à compartiments 5 en polyester résistant à l’usure.
  • Surfaces de préhension lisses et dentelées.
  • Contient une des pinces suivantes : 92 47 01, 92 27 61, 92 27 62, 92 37 64 et 92 67 63.
  • Pour une vaste gamme d’applications dans l’industrie de l’électronique.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Poignées isolées VDE pour des tensions allant jusqu'à 1000V.