Motion
92 00 05 ESD

KNIPEX
92 00 05 ESD

Ensemble de pinces à épiler en plastique 7 1/2 po 5 pièces dans un rouleau à outils - DES
N° D’ARTICLE MI13556034
N° MFR92 00 05 ESD
Prix73.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 00 05 ESD

Ensemble de pinces à épiler en plastique 7 1/2 po 5 pièces dans un rouleau à outils - DES
N° D’ARTICLE MI13556034
N° MFR92 00 05 ESD
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
Prix73.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/2 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.2706 lb
  • Largeur de l’outil
    3 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Description
    Jeu de pinces à épiler en plastique 5 pièces dans un rouleau à outils - DES
  • Sécuritaire Esd
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de pièces
    6
  • Matériau de l’outil
    Plastique
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PINCES À ÉPILER EN PLASTIQUE 92 00 05 ESD 5 PIÈCES
  • Plastique.
  • Contient 5 pinces à épiler ESD en plastique dans un rouleau à outils.
  • Rouleau d’outils à compartiments 7 en polyester résistant à l’usure.
  • Surface de prise lisse.
  • Contient une des pinces suivantes : 92 09 01 ESD, 92 09 02 ESD, 92 09 03 ESD, 92 09 04 ESD et 92 09 05 ESD.
  • Les pinces en plastique antistatique offrent une protection maximale de la surface lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique.
  • Bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants apolaires.
  • Les embouts en plastique et en fibre de carbone sont flexibles, résistants à la fatigue, antivibrations et hydrofuges.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good