Motion
92 01 04

KNIPEX
92 01 04

Positionnement en acier inoxydable haut de gamme 4 1/2 po Tweezers-45°Angled-SMD
N° D’ARTICLE MI13556038
N° MFR92 01 04
Prix72.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 01 04

Positionnement en acier inoxydable haut de gamme 4 1/2 po Tweezers-45°Angled-SMD
N° D’ARTICLE MI13556038
N° MFR92 01 04
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
Prix72.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 1/2 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.50 mm
  • Largeur de l’embout
    1.50 mm
  • Poids de l’outil
    0.033 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable de première qualité
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Positionnement en acier inoxydable de première qualité Tweezers-45°Angled-SMD
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Pliage de la mâchoire
    45 °
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable de première qualité
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    45 °
  • Matériau de l’outil
    Acier de première qualité
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 92 01 04 DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Acier inoxydable de première qualité.
  • Pointes inclinées à 45 degrés.
  • Conseils de positionnement.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • Pour le travail d’assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salles blanches, les réparations de cartes de circuits imprimés et le retravail dans l’industrie de l’électronique.
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
  • 80 % antimagnétique.
  • Les pinces SMD (dispositif monté en surface) positionnent les composants électroniques à souder directement sur la carte de circuits imprimés.