Motion
92 01 07

KNIPEX
92 01 07

Positionnement en acier inoxydable 5 3/4 po, incliné Tweezers-90°
N° D’ARTICLE MI13556041
N° MFR92 01 07
Prix56.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 01 07

Positionnement en acier inoxydable 5 3/4 po, incliné Tweezers-90°
N° D’ARTICLE MI13556041
N° MFR92 01 07
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
Prix56.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    11/16 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    11/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 5/8 po.
  • Épaisseur de la buse
    3.50 mm
  • Largeur de l’embout
    5.80 mm
  • Poids de l’outil
    0.055 lb
  • Largeur de l’outil
    7/16 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Positionnement en acier inoxydable Tweezers-90° incliné
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Pliage de la mâchoire
    90 °
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    90 °
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
POSITIONNEMENT EN ACIER INOXYDABLE 92 01 07
  • Acier inoxydable.
  • Embouts à 90 degrés.
  • Conseils de positionnement.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées dentelées.
  • La conception de l’embout facilite le maintien, l’insertion et le retrait des composants allongés.
  • Pour la technologie à trous traversants (THT) et la technologie à trous épinglés (PIH).
  • 80 % antimagnétique.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif