Motion
92 09 01 ESD

KNIPEX
92 09 01 ESD

Pinces à épiler en plastique 4 1/2 po, embouts collants - DES
N° D’ARTICLE MI13556042
N° MFR92 09 01 ESD
Prix14.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 09 01 ESD

Pinces à épiler en plastique 4 1/2 po, embouts collants - DES
N° D’ARTICLE MI13556042
N° MFR92 09 01 ESD
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
Prix14.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    4 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 1/2 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.35 mm
  • Largeur de l’embout
    2.00 mm
  • Poids de l’outil
    0.0088 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Pinces à agripper en plastique-embouts collants-ESD
  • Sécuritaire Esd
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Plastique
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PRISE EN PLASTIQUE 92 09 01 ESD
  • Plastique renforcé au carbone.
  • Pointes droites.
  • Conseils émoussés.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • Les pinces en plastique antistatique offrent une protection maximale de la surface lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique.
  • Bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants apolaires.
  • Les embouts en plastique et en fibre de carbone sont flexibles, résistants à la fatigue, antivibrations et hydrofuges.
  • Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.