Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique4 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce4 1/2 po.
- Épaisseur de la buse0.50 mm
- Largeur de l’embout0.30 mm
- Poids de l’outil0.0099 lb
- Largeur de l’outil7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurNoir
- DescriptionPinces à épiler en plastique - pointes à aiguille - ESD
- Sécuritaire EsdSans danger pour les décharges électrostatiques
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielPlastique
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilPlastique
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Plastique renforcé au carbone.
- Pointes droites.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- Les pinces en plastique antistatique offrent une protection maximale de la surface lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique.
- Bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants apolaires.
- 100 % antimagnétique.
- Les embouts en plastique et en fibre de carbone sont flexibles, résistants à la fatigue, antivibrations et hydrofuges.
- Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.