Motion
92 11 01

KNIPEX
92 11 01

Pinces à couper en acier inoxydable 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI13556047
N° MFR92 11 01
Prix166.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 11 01

Pinces à couper en acier inoxydable 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI13556047
N° MFR92 11 01
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
Prix166.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 1/2 po.
  • Largeur de l’embout
    10 mm
  • Poids de l’outil
    0.0572 lb
  • Largeur de l’outil
    7/16 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Pliage de la mâchoire
    135 °
  • Style de surface de mâchoire
    Bordure de coupe
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    135 °
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
COUPE EN ACIER INOXYDABLE 92 11 01
  • Acier inoxydable.
  • Bords de coupe inclinés.
  • Bords tranchants.
  • Principalement utilisé pour couper des fils de cuivre, d’or ou d’argent doux, ainsi que des fils magnétiques.
  • Magnétique.
  • Conique conçu pour un accès facile aux espaces restreints.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif