Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale11/16 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique11/16 po
- Longueur de pièce unique4 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce4 1/2 po.
- Largeur de l’embout10 mm
- Poids de l’outil0.0594 lb
- Largeur de l’outil7/16 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurNoir
- DescriptionPinces à découper en acier inoxydable-ESD
- Sécuritaire EsdSans danger pour les décharges électrostatiques
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Pliage de la mâchoire135 °
- Style de surface de mâchoireBordure de coupe
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse135 °
- Matériau de l’outilAcier
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Bords de coupe inclinés.
- Bords tranchants.
- Principalement utilisé pour couper des fils de cuivre, d’or ou d’argent doux, ainsi que des fils magnétiques.
- Magnétique.
- Conique conçu pour un accès facile aux espaces restreints.
- À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
- Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.