Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique4 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/4 po.
- Épaisseur de la buse2.50 mm
- Largeur de l’embout4.00 mm
- Poids de l’outil0.033 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- DescriptionPinces de positionnement en acier inoxydable
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilAcier
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Conseils de positionnement.
- Surface de prise lisse.
- Poignées dentelées.
- La conception de l’embout facilite le maintien, l’insertion et le retrait des composants allongés.
- Pour la technologie à trous traversants (THT) et la technologie à trous épinglés (PIH).
- 80 % antimagnétique.