Motion
92 16 02 ESD

KNIPEX
92 16 02 ESD

Positionnement en acier inoxydable 4 3/4 po Tweezers-35°Angled-ESD
N° D’ARTICLE MI13556052
N° MFR92 16 02 ESD
Prix69.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 16 02 ESD

Positionnement en acier inoxydable 4 3/4 po Tweezers-35°Angled-ESD
N° D’ARTICLE MI13556052
N° MFR92 16 02 ESD
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
Prix69.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 3/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    2.50 mm
  • Largeur de l’embout
    4.00 mm
  • Poids de l’outil
    0.033 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Description
    Positionnement en acier inoxydable Tweezers-35°Angled-ESD
  • Sécuritaire Esd
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Couleur de la poignée
    Bleu/Gris
  • Matériau de la poignée
    Revêtement antistatique
  • Type de poignée
    Revêtement antistatique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Pliage de la mâchoire
    35 °
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    35 °
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
92 16 02 ESD ACIER INOXYDABLE
  • Acier inoxydable.
  • Pointes inclinées à 35 degrés.
  • Conseils de positionnement.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées dentelées.
  • À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.
  • Pour la technologie à trous traversants (THT) et la technologie à trous épinglés (PIH).