Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique5 po.
- Largeur d’une seule pièce5 po.
- Épaisseur de la buse0.20 mm
- Largeur de l’embout0.25 mm
- Poids de l’outil0.0374 lb
- Largeur de l’outil7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurBleu/Gris
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable-Pointes-aiguilles-ESD
- Sécuritaire EsdSans danger pour les décharges électrostatiques
- Couleur de la poignéeBleu/Gris
- Matériau de la poignéeRevêtement antistatique
- Type de poignéeRevêtement antistatique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilAcier
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.
- Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.