Motion
92 21 02

KNIPEX
92 21 02

Pinces à épiler en acier inoxydable de qualité supérieure de 4 3/4 po, pointes à aiguille
N° D’ARTICLE MI13556055
N° MFR92 21 02
Prix78.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 21 02

Pinces à épiler en acier inoxydable de qualité supérieure de 4 3/4 po, pointes à aiguille
N° D’ARTICLE MI13556055
N° MFR92 21 02
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
Prix78.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 3/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.12 mm
  • Largeur de l’embout
    0.18 mm
  • Poids de l’outil
    0.0264 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable de première qualité
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable de première qualité, pointes à aiguille
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable de première qualité
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier de première qualité
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 92 21 02 DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Acier inoxydable de première qualité.
  • Pointes droites.
  • Pointes pointues.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
  • 80 % antimagnétique.
  • Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.