Motion
92 21 03 ESD

KNIPEX
92 21 03 ESD

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 1/2 po, pointes à aiguille, DES
N° D’ARTICLE MI13556058
N° MFR92 21 03 ESD
Prix50.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 21 03 ESD

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 1/2 po, pointes à aiguille, DES
N° D’ARTICLE MI13556058
N° MFR92 21 03 ESD
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
Prix50.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/2 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.20 mm
  • Largeur de l’embout
    0.30 mm
  • Poids de l’outil
    0.033 lb
  • Largeur de l’outil
    5/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable-Pointes-aiguilles-ESD
  • Sécuritaire Esd
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Couleur de la poignée
    Bleu/Gris
  • Matériau de la poignée
    Revêtement antistatique
  • Type de poignée
    Revêtement antistatique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PRISE EN ACIER INOXYDABLE 92 21 03 ESD
  • Acier inoxydable.
  • Pointes droites.
  • Pointes pointues.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.
  • Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif