Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale3/8 po.
- Longueur totale3 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique3/8 po
- Longueur de pièce unique3 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce3 1/2 po.
- Épaisseur de la buse0.09 mm
- Largeur de l’embout0.15 mm
- Poids de l’outil0.0198 lb
- Largeur de l’outil5/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable de première qualité
- CouleurArgent
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable de première qualité, pointes à aiguille
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable de première qualité
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilAcier de première qualité
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable de première qualité.
- Pointes droites.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
- 80 % antimagnétique.
- Mini pinces à épiler de seulement 3 1/2 po de longueur.
- Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.