Motion
92 21 08

KNIPEX
92 21 08

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 1/2 po, pointes à aiguille
N° D’ARTICLE MI13556063
N° MFR92 21 08
Prix42.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 21 08

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 1/2 po, pointes à aiguille
N° D’ARTICLE MI13556063
N° MFR92 21 08
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
Prix42.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/2 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.20 mm
  • Largeur de l’embout
    0.30 mm
  • Poids de l’outil
    0.033 lb
  • Largeur de l’outil
    5/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable - Pointes à aiguille
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PRISE EN ACIER INOXYDABLE 92 21 08
  • Acier inoxydable.
  • Pointes droites.
  • Pointes pointues.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good