Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/16 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique4 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/8 po.
- Épaisseur de la buse0.09 mm
- Largeur de l’embout0.15 mm
- Poids de l’outil0.0154 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsTitane
- CouleurArgent
- DescriptionPinces à épiler en titane, pointes à aiguille
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielTitane
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilTitane
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
Description du fabricant
92 23 01 POIGNÉE EN TITANE
- Titanium.
- Pointes droites.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- Particulièrement adapté aux tâches de précision qui nécessitent une résistance à la corrosion, une résistance élevée et un faible poids.
- Antibactérien.
- 100 % antimagnétique.
- Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité