Motion
92 31 01

KNIPEX
92 31 01

Embouts de préhension Tweezers-45°Angled-Needle-Point en acier inoxydable de qualité supérieure de 4 3/4 po
N° D’ARTICLE MI13556065
N° MFR92 31 01
Prix97.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 31 01

Embouts de préhension Tweezers-45°Angled-Needle-Point en acier inoxydable de qualité supérieure de 4 3/4 po
N° D’ARTICLE MI13556065
N° MFR92 31 01
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
Prix97.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 3/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.09 mm
  • Largeur de l’embout
    0.16 mm
  • Poids de l’outil
    0.0308 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable de première qualité
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Embouts de préhension en acier inoxydable de première qualité Tweezers-45°Angled-Needle-Point
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Pliage de la mâchoire
    45 °
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable de première qualité
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    45 °
  • Matériau de l’outil
    Acier de première qualité
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 92 31 01 DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Acier inoxydable de première qualité.
  • Pointes inclinées à 45 degrés.
  • Pointes pointues.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
  • 80 % antimagnétique.
  • Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif