Motion
92 51 01

KNIPEX
92 51 01

4 3/4" Premium Stainless Steel Gripping Tweezers-Blunt Tips
N° D’ARTICLE MI13556067
N° MFR92 51 01
Price$78.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 51 01

4 3/4" Premium Stainless Steel Gripping Tweezers-Blunt Tips
N° D’ARTICLE MI13556067
N° MFR92 51 01
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
Price$78.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 3/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.13 mm
  • Largeur de l’embout
    1.90 mm
  • Poids de l’outil
    0.033 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Details

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable de première qualité
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable de première qualité - Embouts collants
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable de première qualité
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier de première qualité
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 92 51 01 DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Acier inoxydable de première qualité.
  • Pointes droites.
  • Conseils émoussés.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
  • 80 % antimagnétique.
  • Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif