Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1/4 po.
- Longueur totale2 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique1/4 po
- Longueur de pièce unique2 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce2 3/4 po.
- Épaisseur de la buse0.10 mm
- Largeur de l’embout1.20 mm
- Poids de l’outil0.0132 lb
- Largeur de l’outil5/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable de première qualité
- CouleurArgent
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable de première qualité - Embouts collants
- Couleur de la poignéeArgent
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable de première qualité
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilAcier de première qualité
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable de première qualité.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
- 80 % antimagnétique.
- Mini pinces à épiler de seulement 2 3/4 po de longueur.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.