Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale11 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique11 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce11 3/4 po.
- Épaisseur de la buse2.50 mm
- Largeur de l’embout4.70 mm
- Poids de l’outil0.231 lb
- Largeur de l’outil9/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable - Embouts collants
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilAcier
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de préhension dentelée.
- Poignées dentelées.
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.