Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale11/16 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique11/16 po
- Longueur de pièce unique5 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/8 po.
- Épaisseur de la buse0.40 mm
- Largeur de l’embout0.70 mm
- Poids de l’outil0.0374 lb
- Largeur de l’outil9/16 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Matériau du corpsAcier inoxydable et plastique de première qualité
- CouleurArgent
- DescriptionEmbouts de préhension en acier inoxydable de première qualité Tweezers-60°Angled-Pointed
- Couleur de la poignéeArgent
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Pliage de la mâchoire60 °
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable et plastique de première qualité
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse60 °
- Matériau de l’outilAcier de première qualité
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable de première qualité avec embouts remplaçables en plastique et en fibre de carbone.
- Pointes inclinées à 60 degrés.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Les buses ont une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants apolaires.
- 80 % antimagnétique.
- Les pourboires sont des ESD.
- Utilise la buse remplaçable référence 92 89 03.
- Les pointes pointues offrent une prise précise des composants fins.