Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1/8 po.
- Hauteur de pièce unique1/8 po
- Longueur de pièce unique1 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/2 po.
- Épaisseur de la buse0.40 mm
- Largeur de l’embout0.70 mm
- Poids de l’outil0.0022 lb
- Largeur de l’outil9/16 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurNoir
- DescriptionEmbouts remplaçables en plastique et en fibre de carbone pour 92 81 03
- Couleur de la poignéeNoir
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Pliage de la mâchoire60 °
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielPlastique
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse60 °
- Matériau de l’outilPlastique
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Embouts en plastique et en fibre de carbone.
- Pointes inclinées à 60 degrés.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- À utiliser avec les pinces à épiler 92 81 03.
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Les buses ont une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants apolaires.
- Les embouts en plastique et en fibre de carbone sont flexibles, résistants à la fatigue, antivibrations et hydrofuges.
- Les pourboires sont des ESD.
- Les pointes pointues offrent une prise précise des composants fins.