Motion
92 89 04

KNIPEX
92 89 04

Embouts remplaçables en plastique et en fibre de carbone pour 92 81 04
N° D’ARTICLE MI13556079
N° MFR92 89 04
Prix28.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 89 04

Embouts remplaçables en plastique et en fibre de carbone pour 92 81 04
N° D’ARTICLE MI13556079
N° MFR92 89 04
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
Prix28.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    3/16 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/2 po.
  • Épaisseur de la buse
    1.00 mm
  • Largeur de l’embout
    2.00 mm
  • Poids de l’outil
    0.0022 lb
  • Largeur de l’outil
    5/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique et fibre de carbone
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Embouts remplaçables en plastique et en fibre de carbone pour 92 81 04
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Plastique et fibre de carbone
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Plastique et fibre de carbone
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PLASTIQUE 92 89 04 ET FIBRE DE CARBONE
  • Embouts en plastique et en fibre de carbone.
  • Pointes droites.
  • Conseils émoussés.
  • Surface de prise lisse.
  • À utiliser avec les pinces à épiler 92 81 04.
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Les buses ont une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants apolaires.
  • Les embouts en plastique et en fibre de carbone sont flexibles, résistants à la fatigue, antivibrations et hydrofuges.
  • Les pourboires sont des ESD.
  • Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif