Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/16 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique4 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/4 po.
- Épaisseur de la buse0.13 mm
- Largeur de l’embout1.90 mm
- Poids de l’outil0.0286 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable de première qualité
- CouleurArgent
- DescriptionPinces à agripper en acier inoxydable de première qualité – Embouts remplaçables
- Couleur de la poignéeArgent
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable de première qualité
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilAcier de première qualité
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Acier inoxydable de première qualité.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- Pour le soudage de transistors, de diodes métalliques dorées, etc.
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
- La conception croisée offre une force de ressort qui rend ces pinces à épiler parfaites pour souder de petits composants.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.