Motion
87 26 250 T

KNIPEX
87 26 250 T

Pince à joint réglable - 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI13556084
N° MFR87 26 250 T
Prix106.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 26 250 T

Pince à joint réglable - 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI13556084
N° MFR87 26 250 T
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
Prix106.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    10 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.88
  • Largeur
    2 13/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Oui
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028190
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/4 po.
  • Nombre de postes
    24
  • Type de pince
    Plaqué chrome
  • CUP_NON
    843221028190
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À EAU HAUTE TECHNOLOGIE 87 26 250 T COBRA
  • L’action de réglage pour s’adapter à la pièce est facile et fiable avec le KNIPEX Cobra® isolé : placer la mâchoire de préhension supérieure des pinces ouvertes sur la pièce, pousser les pinces pour fermer, c’est terminé!
  • Réglage rapide en déplaçant la mâchoire directement sur la pièce - manipulation rapide, sûre et confortable.
  • Ouverture sur simple pression d'un bouton à l'écart de la pièce.
  • 24 réglages fins pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièce et une position de prise confortable.
  • Bon accès à la pièce en raison de la taille mince de la tête et du joint.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous - aucune dérapage de la pièce et faible force de main requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Comprend un point d’attache. À utiliser avec le système d’outils à attache KNIPEX .