Motion
97 99 332

KNIPEX
97 99 332

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 18 AWG (1.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556089
N° MFR97 99 332
Prix7.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 332

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 18 AWG (1.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556089
N° MFR97 99 332
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
Prix7.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité de fil avec collier 18 AWG (1.0 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028237
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028237
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE FIL 97 99 332 18 AWG (1.0 mm)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique rouge

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon