Motion
97 99 333

KNIPEX
97 99 333

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 16 AWG (1.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556090
N° MFR97 99 333
Prix6.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 333

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 16 AWG (1.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556090
N° MFR97 99 333
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
Prix6.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité de fil avec collier 16 AWG (1.5 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028244
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028244
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE FIL 97 99 333 16 AWG (1.5 mm)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique noir.