Motion
97 99 334

KNIPEX
97 99 334

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 14 AWG (2.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556091
N° MFR97 99 334
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 334

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 14 AWG (2.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556091
N° MFR97 99 334
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
Prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité de fil avec collier 14 AWG (2.5 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028251
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028251
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE FIL 97 99 334 14 AWG (2.5 mm)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique bleu

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon