Motion
97 99 336

KNIPEX
97 99 336

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 10 AWG (6.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556093
N° MFR97 99 336
Prix12.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 336

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 10 AWG (6.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556093
N° MFR97 99 336
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
Prix12.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    13/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité de fil avec collier 10 AWG (6.0 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028275
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    100
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028275
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE FIL 97 99 336 10 AWG (6.0 mm)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique jaune