Spécifications
Dimensions
- Longueur7/8 po.
- Longueur de pièce unique7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7/8 po.
Détails
- Matériau du corpsCuivre
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionFerrule d’extrémité de fil avec collier 8 AWG (10 mm2)
- Couleur de la poignéeRouge
- Numéro CUP du fabricant843221028282
- MatérielCuivre
- Nombre de pièces100
- Matériau de l’outilCuivre
- CUP_NON843221028282
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
- Cuivre avec surface électroplaquée.
- Col en plastique rouge