Motion
97 99 338

KNIPEX
97 99 338

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 6 AWG (16 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556095
N° MFR97 99 338
Prix21.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 338

Ferrule d’extrémité de fil avec collier 6 AWG (16 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556095
N° MFR97 99 338
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
Prix21.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    15/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité de fil avec collier 6 AWG (16 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028299
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    100
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028299
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE FIL 97 99 338 6 AWG (16 mm)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique bleu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif