Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur6 1/4 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique6 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/4 po.
- Poids de l’outil0.51 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.51
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge/Jaune
- Capacité de coupe du fil dur5/64 po.
- DescriptionFixation à attache isolée diagonale Cutters-1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Type de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221022884
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221022884
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Force de coupe 20 % plus élevée que le modèle précédent, plus des bords de coupe plus longs.
- Force de coupe élevée grâce à une géométrie de coupe et un rapport de transmission optimaux.
- Rivet de précision robuste pour un mouvement uniforme et une longue durée de vie.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
- Tête étroite avec bords de coupe longs : bon accès dans les espaces confinés.
- Longue durée de vie de l’outil et capacité de chargement élevée.
- Les gouges diagonales essentielles pour une utilisation diversifiée.
- Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 1/8 po pour les fils moyens et jusqu’à 5/64 po pour les fils durs.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Comprend un point d’attache. À utiliser avec le système d’outils à attache KNIPEX .