Motion
95 16 165 T

KNIPEX
95 16 165 T

Câble 6 1/2 po isolé Shears-1000V , fixation attachée
N° D’ARTICLE MI13556137
N° MFR95 16 165 T
Prix133.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 16 165 T

Câble 6 1/2 po isolé Shears-1000V , fixation attachée
N° D’ARTICLE MI13556137
N° MFR95 16 165 T
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
Prix133.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    6 1/2 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.57 lb
  • Largeur de l’outil
    2 5/8 po.
  • Poids
    0.57
  • Largeur
    2 5/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    19/32 po.
  • Description
    Câble Shears-1000V isolé, fixation attachée
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028206
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221028206
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
« CÂBLE 95 16 165 T SHEARS-1000V »
  • Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins.
  • Ne convient pas aux fils d’acier et aux conducteurs en cuivre étiré.
  • Lames durcies et meulées avec précision.
  • Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
  • Coupe facile avec une seule main.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Joint boulonné réglable, autoverrouillable.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Comprend un point d’attache. À utiliser avec le système d’outils à attache KNIPEX .

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif