Motion
26 26 200 T

KNIPEX
26 26 200 T

Pince inclinée 40° de 8 po à bec long avec fixation à attache isolée Cutter-1000V
N° D’ARTICLE MI13556139
N° MFR26 26 200 T
Prix89.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
26 26 200 T

Pince inclinée 40° de 8 po à bec long avec fixation à attache isolée Cutter-1000V
N° D’ARTICLE MI13556139
N° MFR26 26 200 T
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
Prix89.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po.
  • Longueur totale
    8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Capacité de coupe du fil dur
    3/32 po.
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Pliage de la mâchoire
    40 °
  • Angle de la buse
    40 °
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
26 26 200 T LONG NEZ 40 DEGRÉS INCLINÉ
  • Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
  • Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
  • Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
  • Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
  • Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
  • Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
  • Acier au vanadium; forgé, fini chromé durci à l’huile à plusieurs étapes.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Comprend un point d’attache. À utiliser avec le système d’outils à attache KNIPEX .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif