Spécifications
Dimensions
- Hauteur23.49 po
- Longueur44.13 po
- Longueur rétractée28.40 po
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Largeur19.51 po
Détails
- Détails supplémentairesDUFF-NORTON ® fabrique la plus vaste gamme de vérins électriques haute capacité de l’industrie. Nos actionneurs linéaires sont spécialement conçus pour une variété d’applications industrielles et commerciales. Avec un enregistrement ISO 9001 depuis 1994, nos produits, standard ou conçus sur mesure, sont soumis à des tests rigoureux et à un examen minutieux pour assurer une performance et une qualité maximales.
- ECCNEAR99
- Évaluation Ip de l’environnementProtection contre l’entrée (IP55)
- Code d’harmonisation8430.49.8010
- Tension d’entrée230 V|460 V
- Interrupteurs de fin de courseInterrupteur de fin de course réglable
- Capacité de charge1172 lb
- MontageClevis et tourillon
- Type d’entraînement à visBalle
- SérieSCN06
Aperçu
- Interrupteurs de fin de course réglables
- Vis à billes
- Tube de traduction chromé
- Montage de la manille et du tourillon
- Conçu sur mesure pour votre application
- Boîtier en fonte ductile
- Facile à installer - réduit les coûts d'installation
- Interrupteurs de fin de course homologués NEMA 7/classe 1, groupe D ou NEMA 9/classe 2, groupes E, F et G.
- Longue durée de vie du produit
- Conception à faible entretien - facile à entretenir après l’installation
- La configuration du moteur comprend : parallèle, angle droit et décalage
- Moteur classé pour les classes 1, D et 2, F et G
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation