Motion
ND02-630-30

DUFF-NORTON
ND02-630-30

Série SCD02 30.00 po Longueur de course et capacité de charge de 3747 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566396
N° MFRND02-630-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
ND02-630-30

Série SCD02 30.00 po Longueur de course et capacité de charge de 3747 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566396
N° MFRND02-630-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.22 po
  • Longueur
    76.54 po
  • Longueur rétractée
    48.44 po
  • Accident vasculaire cérébral
    30 po
  • Largeur
    11.22 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP66)
  • Tension d’entrée
    230 V|240 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    3747 lb
  • Montage
    Tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Balle
  • Série
    SCD02

Aperçu

Description du fabricant
ND02-630-30 SÉRIE SCD02 30.00 PO ARRÊTEZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté