Motion
ND06-650-36

DUFF-NORTON
ND06-650-36

Série SCD06 36.00 po Longueur de course et capacité de charge de 3293 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566416
N° MFRND06-650-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
ND06-650-36

Série SCD06 36.00 po Longueur de course et capacité de charge de 3293 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566416
N° MFRND06-650-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.81 po
  • Longueur
    83.69 po
  • Longueur rétractée
    55.94 po
  • Accident vasculaire cérébral
    36.00 po
  • Largeur
    12.81 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP66)
  • Tension d’entrée
    230 V|240 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    3293 lb
  • Montage
    Tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Balle
  • Série
    SCD06

Aperçu

Description du fabricant
ND06-650-36 SÉRIE SCD06 36.00 PO ARRÊTEZ

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon