Motion
W0212A25-18

DUFF-NORTON
W0212A25-18

Série SCW02 18.00 po Longueur de course et capacité de charge de 1300 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566429
N° MFRW0212A25-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
W0212A25-18

Série SCW02 18.00 po Longueur de course et capacité de charge de 1300 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566429
N° MFRW0212A25-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    38.29 po
  • Longueur
    24.70 po
  • Longueur rétractée
    37.75 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Largeur
    7.66 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP52)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    1300 lb
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Balle ou acme
  • Série
    SCW02

Aperçu

Description du fabricant
W0212A25-18 SÉRIE SCW02 18.00 PO ARRÊTEZ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon