Motion
R0330B01-24

DUFF-NORTON
R0330B01-24

Série SCW03 24.00 po Longueur de course et capacité de charge de 3900 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566447
N° MFRR0330B01-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R0330B01-24

Série SCW03 24.00 po Longueur de course et capacité de charge de 3900 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566447
N° MFRR0330B01-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15.35 po
  • Longueur
    46.79 po
  • Longueur rétractée
    45.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po
  • Largeur
    15.65 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP52)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    3900 lb
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Balle ou acme
  • Série
    SCW03

Aperçu

Description du fabricant
R0330B01-24 SÉRIE SCW03 24.00 PO ARRÊTEZ

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon