Motion
R0545B18-24

DUFF-NORTON
R0545B18-24

Série SCW05 24.00 po Longueur de course, moteur de 3 chevaux et capacité de charge de 9280 lb, modèle SuperCylinder standard
N° D’ARTICLE MI13566522
N° MFRR0545B18-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R0545B18-24

Série SCW05 24.00 po Longueur de course, moteur de 3 chevaux et capacité de charge de 9280 lb, modèle SuperCylinder standard
N° D’ARTICLE MI13566522
N° MFRR0545B18-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.11 po
  • Longueur
    50.67 po
  • Longueur rétractée
    49.50 po
  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po
  • Largeur
    15.69 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP52)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    9280 lb
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Balle ou acme
  • Série
    SCW05

Aperçu

Description du fabricant
R0545B18-24 SÉRIE SCW05 24.00 PO ARRÊTEZ

Vous pourriez également aimer