Motion
R10160A50-12

DUFF-NORTON
R10160A50-12

Série SCW10 12.00 po Longueur de course, moteur de 1-1/2 ch et capacité de charge de 20000 lb, modèle standard SuperCylinder parallèle
N° D’ARTICLE MI13566594
N° MFRR10160A50-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R10160A50-12

Série SCW10 12.00 po Longueur de course, moteur de 1-1/2 ch et capacité de charge de 20000 lb, modèle standard SuperCylinder parallèle
N° D’ARTICLE MI13566594
N° MFRR10160A50-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.76 po
  • Longueur
    36.77 po
  • Longueur rétractée
    34.63 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Largeur
    18.67 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP52)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    20000 lb
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Balle ou acme
  • Série
    SCW10

Aperçu

Description du fabricant
R10160A50-12 SÉRIE SCW10 12.00 PO STRO

Vous pourriez également aimer