Motion
R1040B50-24

DUFF-NORTON
R1040B50-24

Série SCW10 24.00 po Longueur de course, moteur de 2 ch et capacité de charge de 20000 lb, modèle standard SuperCylinder parallèle
N° D’ARTICLE MI13566606
N° MFRR1040B50-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R1040B50-24

Série SCW10 24.00 po Longueur de course, moteur de 2 ch et capacité de charge de 20000 lb, modèle standard SuperCylinder parallèle
N° D’ARTICLE MI13566606
N° MFRR1040B50-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18.82 po
  • Longueur
    54.27 po
  • Longueur rétractée
    52.13 po
  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po
  • Largeur
    20.73 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP52)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    20000 lb
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Balle ou acme
  • Série
    SCW10

Aperçu

Description du fabricant
R1040B50-24 SÉRIE SCW10 24.00 PO ARRÊTEZ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon