Motion
R20320A50-24

DUFF-NORTON
R20320A50-24

Série SCW20 24.00 po Longueur de course et capacité de charge de 29700 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566641
N° MFRR20320A50-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R20320A50-24

Série SCW20 24.00 po Longueur de course et capacité de charge de 29700 lb Modèle standard SuperCylinder
N° D’ARTICLE MI13566641
N° MFRR20320A50-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18.92 po
  • Longueur
    57.13 po
  • Longueur rétractée
    54.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po
  • Largeur
    17.45 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP52)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    29700 lb
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Balle ou acme
  • Série
    SCW20

Aperçu

Description du fabricant
R20320A50-24 SÉRIE SCW20 24.00 PO STRO

Vous pourriez également aimer